ព័ត៌មានបច្ចេកទេស
| ប្រភេទនៃប្រេងម៉ាស៊ីន | HC synthesis |
|---|---|
| កំរិតកំហាប់ | 5W-30 |
| ការអនុញ្ញាតិប្រេងម៉ាស៊ីន | ACEA C2 |
| ណែនាំអោយប្រើប្រេងម៉ាស៊ីនដោយ |
• Honda • Toyota • Fiat 9.55535-S1 • ACEA A1/B1 • ACEA A5/B5 • PSA B71 2290 • Mazda |
| អាយុកាលនៃការផលិត | ៦០ខែ |
| ដង់ស៊ីតេ | 0.85 g/cm³ |
Other engine oils
ប្រេងម៉ា ស៊ីនរថយន្តទេសចរណ៏ទូទៅ / Universal passenger car engine oils
Universal 15W-40
| ពិពណ៌នា/ Description | របៀបប្រ/ Application | ឯកភាព/ Approval | អនុសាសន/ Recommend | MINERAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ជាមួយប្រេងម៉ាស៊ីនប្រភេទMulti-grade ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងជាតិរអិលខ្ពស់និងធ្វើអោយរយៈប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីនបានយូរ។មានសារធាតុការពារសឹករិចរិល ការពារកុំអោយកើតកាកសំណល់ប្រេង។ កាត់បន្ថយការស៊ីបប្រេងម៉ាស៊ីននិងការពារកុំអោយម៉ាស៊ីនឆាប់ចាស់។មានសេ្ថរភាពនិងសីតុណ្ហភាពមានលំនឹង។ High-performance multi-grade engine oil for optimum lubrication and a long engine service life. Good wear protection properties and prevention of black sludge formation. |
ប្រេងម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់គ្រប់ឆ្នាំនៃរថយន្តជាមួយប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងនិងម៉ាស៊ូតមានឬគ្មាន gas turbocharging (EGT)។ Year-round engine oil for gasoline and Diesel engine with and without exhaust-gas turbocharging (EGT). |
• Mack EO-L • MTU type 2 • Volvo VDS • MAN 3275-1 • PSA B71 2295 |
• Mack EO-L • MTU type 2 • Volvo VDS • MAN 3275-1 • PSA B71 2295 |
ចំណុះ/Liter 1 Liter ____________ 5 Liters ____________ 208 Liters |
កូដ/Art.no. 0897 115 401 ____________ 0897 115 402 ____________ 0897 115 405 ![]() |
Ultra 10W-40
| ពិពណ៌នា/ Description | របៀបប្រ/ Application | ឯកភាព/ Approval | អនុសាសន/ Recommend | MINERAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ប្រេងម៉ាស៊ីនដែលមានជាតិរអិលខ្ពស់ការសឹករិចរិលកំរិតទាបដើម្បីសន្សំសំចៃប្រេងសាំងម៉ាស៊ូតប្រេងដែលមានកំរិតសឹករិចរិល ធ្វើការបញ្ឆេះម៉ាស៊ីននៅសីតុណភាពត្រជាក់មានភាពល្អប្រសើរ។បង្កើតសមត្ថភាពការពារសឹករិចរិលនិងការពារច្រេស។ Low-friction engine oil with synthesis components for cars. Fuel-saving low-friction engine oil with good cold-start performance. |
ប្រេងម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់គ្រប់ឆ្នាំនៃរថយន្តជាមួយប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងទំនើប ម៉ាស៊ូតនិងម៉ាស៊ីនTurbo មានឬគ្មាន Charge-air cooling។ អាចទទួលយកបានសម្រាប់តំរូវការម៉ាស៊ីន។ Year-round engine oil for modern gasoline, Diesel and turbo engines with and without charge-air cooling. Suitable for demanding engine requirements |
• ACEA A3/B4 • API SL/CF • VW505 00, 501 01 • MB approval 229.1 |
• PSA B71 2294 | ចំណុះ/Liter 1 Liter ____________ 5 Liters ____________ 60 Liters ____________ 208 Liters |
កូដ/Art.no. 0897 110 401 ____________ 0897 110 402 ____________ 0897 110 404 ____________ 0897 1150405 ![]() |
រថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារ / Longlife passenger car engine oils
Performance 5W-40
| ពិពណ៌នា/ Description | របៀបប្រ/ Application | ឯកភាព/ Approval | អនុសាសន/ Recommend | HC SYNTHETIC | |
|---|---|---|---|---|---|
| ប្រេងម៉ាស៊ីនសំរាប់រថយន្តទំនើបគ្រប់ឆ្នាំមានកំរិតសឹករិចរិលទាប ដែលអាចការពារសំណឹកខ្ពស់។កាត់បន្ថយការស៊ីប្រេងសាំងនិងម៉ាស៊ូតនិងធានាលំហូរប្រេងម៉ាស៊ីនឆាប់រហ័ស។រយៈពេលប្តូរប្រេងបានរហូតដល់ ៣០.០០០គីឡូម៉ែត្រ។ Reduces oil and fuel consumption and ensures fast oiling of the engine. Oil change intervals of up to 30,000 km are possible, depending on the manufacturer’s specification. |
ប្រេងម៉ាស៊ីនប្រើសំរាប់ប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងនិងម៉ាស៊ូតដែលមានបច្ចេកវិទ្យា Multi-Valve និងTurbochaging និងមានឬគ្មានCharge-air cooling (CAC). ជាពិសេសប្រើសំរាប់រថយន្ត ប្រភេទ Euro IV ដែលមានតំរងច្រោះកំណកផ្សែងនិងសំរាប់ប្រើជាមួយរថយន្តប្រើហ្គាស (CNG/LPG)។ Especially suitable for Euro IV vehicles with soot particle filters and for use in natural gas-powered passenger cars (CNG/LPG). |
• ACEA C3 • API SNCF • BMWlonglife-04 • MBapproval229.31 •FordWSS-M2C917.A • VW 50500/50200/0501 |
• ACEA A3/B4 • Porsche A40 • Renault RN 0710 |
ចំណុះ/Liter 1 Liter ____________ 5 Liters ____________ 208 Liters |
កូដ/Art.no. 0897 705 401 ____________ 0897 705 402 ____________ 0897 705 405 ![]() |
Endurance III 5W-30
| ពិពណ៌នា/ Description | របៀបប្រ/ Application | ឯកភាព/ Approval | អនុសាសន/ Recommend | HC SYNTHETIC | |
|---|---|---|---|---|---|
| ប្រេងម៉ាស៊ីនដែលមានកំរិតកកិតទាបបំផុត។មានលំហូររហ័សនៅសីតុណ្ហភាពទាបរយៈពេលប្តូរប្រេងចាប់ពី ៣០.០០០ទៅ៥០.០០០ គីឡូម៉ែត្រផ្អែកទៅលើការបញ្ចាក់របស់រោងចក្រ។ Top-class low-friction engine oil. fast oil supply at low temperature Oil change intervals of 30,000 to 50,000 km are possible depending on the manufacturer’s specifications. |
ពិតជាសមស្របសំរាប់ម៉ាស៊ីនសាំងនិងម៉ាស៊ូតរូមបញ្ចូលទាំងរថយន្តមានសំបុកឃ្មុំ(DPF) យោងទៅតាមស្តង់ដារEuro IV emissionរួមបញ្ចូលផងដែរ ស្តង់ដារក្រុមហ៊ុន Volkswagen ជាមួយករណីលើកលែង ឬ R5 និងម៉ាស៊ីន V10 TDI ពីខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០០៦។ Optimally suited for gasoline and diesel engines including vehicles with diesel particle filter in accordance with the Euro IV emission standard. |
• ACEA A3/B4 • API SN • VW 504 00/50700 • MB approval229.31, 229.51 • BMW longlife-04 |
• ACEA A3/B4 • API CF • VW 500 00/501 00/502 00 / 505 00/ 505 01/503 00/ 503 01/ 506 00/506 01 • BMW longlife-01 • Porsche C30 |
ចំណុះ/Liter 1 Liter ____________ 5 Liters ____________ 4 Liters ____________ 208 Liters |
កូដ/Art.no. 0897 105 301 ____________ 0897 105 302 ____________ 0897 105 307 ____________ 0897 105 305 ![]() |
រថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារ / Engine oils for classic passenger cars
Universal HCDP 20W-50
| ពិពណ៌នា/ Description | របៀបប្រ/ Application | ឯកភាព/ Approval | អនុសាសន/ Recommend | MINERAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ប្រេងម៉ាស៊ីន Multi grade ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាពិសេសត្រូវជាមួយប្រភេទរថយន្តក្លាស ស៊ីក(រថយន្តបែបស៊េរីចាស់)។ជាប្រភេទប្រេងដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវសារធាតុជំនួយសកម្មនិងប្រេងមិនទាន់ចម្រាញ់។មានសារធាតុការពារសឹករិចរិលបានល្អនិងការពារនិងអោយកើតកាកសំណល់ប្រេងខ្មៅ។ High-performance multigrade engine oil specially matched to requirements of classic vehicles. |
ប្រេងម៉ាស៊ីន Multi gradeសំរាប់រថយន្តក្លាសស៊ីក(រថយន្តបែបស៊េរីចាស់) គ្រប់ឆ្នាំ។សាកសម្យជាមួយម៉ាស៊ីនមានឬគ្មានExhaust-gas turbocharging (EGT) និង Charge-air-cooling(CAC) និង Otto Engines។ Year-round multigrade engine oil for classic vehicles. Ideal for diesel engines with or without exhaust-gas turbocharging (EGT) and Charge-air cooling(-CAC) and in Otto engines. |
• ACEA A3/B4, E2 #5 • API SL/CF/CG-4 |
• Allison C-4 • Caterpila To-2 • MILL 2104 E • MAN 271 • MB 228.3 |
ចំណុះ/Liter 1 Liter ____________ 5 Liters ____________ 208 Liters |
កូដ/Art.no.0897 120 501 ____________ 0897 120 502 ____________ 0897 120 505 ![]() |
More Engine oils product catalogs
សម្រាប់បទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ដោយរលូនបំផុត
សូមចុចយល់ព្រមខាងក្រោមនេះ មានន័យថាអ្នកនឹងផ្ដល់ជូនអ្នកបទពិសោធន៍ល្អបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់វេបសាយនេះ និងដំណើរការបញ្ជាទិញយ៉ាងរលូនបំផុត។ នេះគឺនឹងបើកដំណើរការគេហទំព័ររបស់អ្នក ហើយផ្ទុកទិន្នន័យដូចជា ស្ថិតិគោលបំណង កំណត់ភាពងាយស្រួល ឬ សម្រាប់បង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ វានឹងផ្ដល់អ្នកបទពិសោធន៍តម្រូវទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក នៅពេលដែលប្រតិបត្តិការគេហទំព័រ សេវាកម្ម និងកម្មវិធីផ្សេងៗ។